DESTACO 305, 307, 309 Serisi Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305-USS | 1.2 " | Yok hayır | 200 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.48 " | €41.20 | |
B | 305-U | 1.19 " | Yok hayır | 150 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.48 " | €29.46 | |
C | 305-UR | 1.19 " | Evet | 150 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.48 " | €50.34 | |
A | 307-USS | 1.88 " | Yok hayır | 350 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.87 " | €112.77 | |
B | 307-U | 1.89 " | Yok hayır | 350 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.89 " | €45.47 | |
C | 307-UR | 1.89 " | Evet | 350 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 0.89 " | €78.22 | |
A | 309-USS | 2.66 " | Yok hayır | 750 Lbs. | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 1.3 " | €178.48 | |
C | 309-UR | 2.68 " | Evet | 750 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 1.31 " | €101.03 | |
B | 309-U | 2.68 " | Yok hayır | 750 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 1.31 " | €60.63 |
305, 307, 309 Serisi Tutma Kelepçeleri
Bu Destaco 305, 307 ve 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, tutma eyleminin etkili bir şekilde bağlantı elemanlarının yerini alabileceği uygulamalar için idealdir. Dar alanlar için kompakt boyutlara ve alçak yüksekliklere sahiptirler. Yatay kelepçeler, önden veya yandan çalıştırılabilen bir kol ile donatılmıştır. U şeklinde tutma çubuğuna sahip flanşlı bir tabana, 92 dereceye kadar bir kelepçe çubuğu açılma açısına ve 750 lb'lik bir tutma kapasitesine sahiptirler. Destaco 305, 307 ve 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, performans sırasında çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunar. tekrarlayan görevler Bu tutma mafsallı kelepçeler çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Bir tutamak, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelirler. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, iş parçasını çalışma için sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular. Bu kelepçeler, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Destaco yatay tutma kelepçeleri, kilitlemek ve hatta kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Birkaç ayardan sonra yerinde tutmak için çenede bir yay bulunur. Bu mafsallı kıskaçlar, kıskaç takıldığında düz duran yatay bir kol kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Destaco manivelalı kıskaçlar, kıskacın basıncını otomatik olarak ayarlayan bir otomatik basınç ayarlama sistemine sahiptir. Bu, basıncı kendileri ayarlamak için çeşitli boyutlardaki iş parçalarının sıkıştırılmasına izin verir. Belirli modellerde, titreşim nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu bulunur.
Kullanımlar
- Bu Destaco 305, 307 ve 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj ve test, hafif işleme ve ahşap işleme uygulamaları gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco 305, 307 & 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, dar alanlara uygun kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Bu kelepçeler, minimum dikey yükseklik uygulamaları için düşük profilli, kısa bir T tutamağı ile donatılmıştır.
- Kolay ve güvenli kurulum için flanşlı bir tabana sahip neopren, altıgen başlı veya paslanmaz çelik millerle birlikte gelirler.
- Bu üniteler, yapısal sertlik, korozyon direnci ve maksimum 750 lb tutma kapasitesi için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Paslanmaz çelik modeller de mevcuttur ("-SS" ile biten modeller).
- Seçili modeller, merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istem dışı açılmaya karşı korunmasını sağlayarak ek güvenlik sunmak için Geçiş Kilidi özelliğine sahiptir (-R ile biten modelleri arayın).
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 ve 237943-M: Bu mil tertibatları, malzemenin çalışmasını sağlamak için 305, 307 ve 309 Serisi yatay tutma kelepçelerinin monte edilmesine yardımcı olan lastik durduruculara sahip dişli çubuklar içerir yüzeyler. Farklı kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilirler.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. - Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 & 235906: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için 305, 307 ve 309 Serisi yatay tutmalı manivelalı kıskaçlarla kullanılır. Bu flanşlı pullar, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 305, 307 & 309 Serisi yatay tutma kelepçeleri, maksimum kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçelerin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Montaj
- Bu yatay tutma kelepçeleri, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Yatay geçiş kıskaçları nasıl kullanılır?
Yatay mafsallı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
Mafsallı kelepçeler nasıl ölçülür?
Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
Tutma mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları için Magnalube G gresi gerekir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.
Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Denetleyiciler
- Boya Süzgeçleri
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Filtrasyon Havalandırma Aksesuarları
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Soğutma
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- İşaretler
- Atık Öğütücüler
- RULAND MANUFACTURING MSPC Serisi İki Parçalı Kaplin
- DIXON Kubbeler
- VULCAN HART Ön Oluk
- NOTRAX Logo Standart Toz Kontrol Örtüleri
- KERN AND SOHN 326 Serisi Tekli Test Ağırlıkları
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Düğme Mıknatısları
- BOSTON GEAR Aşırı Yük Kavramaları
- ALLEGRO SAFETY Lens Temizleme Solüsyonları
- SMC VALVES anahtar
- BROWNING 5V Kayışlar İçin QD Kasnaklar, 5 Yivli