Z4316-cu | Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length - Pk2 | 1jyp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK | AA9ZGJ 1JYP9

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZGJ Modeli: Z4316-CUÇapraz Referans: 1JYP9
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
€40.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı13 / 64 "
Namlu Baş Dia.13 / 32 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu1"
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
BitişSade
Kavrama aralığı1"
Kafa tarzıdemet
MalzemeBakır
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK
€40.14 / paket