Z5426 | Mimar Cıvata 5/16-18 | 5mb37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z5426 Architect Bolt 5/16-18 | AE4PGW 5MB37

APPROVED VENDOR Z5426 Mimari Cıvata 5/16-18

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4PGW Model: Z5426Çapraz Referans: 5MB37
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
€30.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mimari Seks Bolt
Namlu Çapı1 / 2 "
Namlu Baş Dia.3 / 4 "
Namlu Baş Yüksekliği3 / 16 "
Namlu Uzunluğu3"
Namlu Diş Derinliği3 / 4 "
sürücü TipiYuvasız
BitişSade
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida Başı Çapı37 / 64 "
Vida Başı Yüksekliği0.191 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu5 / 16-18
Tiptırtıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z5426 Mimari Cıvata 5/16-18
€30.50 / Adet