Z9094ss | Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik #10'e uyar, 10pk | 5ru47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9094SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik #10, 10PK'ye Uygun | AE6GEV 5RU47

APPROVED VENDOR Z9094SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar #10, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GEV Modeli: Z9094SSÇapraz Referans: 5RU47

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
Dia İçinde.13 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1 / 2 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık3 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.KalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI Z8860SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik M20 Uyar | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€16.96
ONAYLI SATICI Z8864SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik M24'e Uyar | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€23.42
ONAYLI SATICI Z8870SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik M30 Uyar | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€29.56
ONAYLI SATICI Z8876SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik M36 Uyar | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€33.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9094SS Düz Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar #10, 10PK
€22.38 / paket