ONAYLI SATICI Kare Başlıklı Tapa, MNPT, Galvanizli
stil | Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WJ74 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2.5 " | 150 psi | €22.86 | |
A | 2WJ76 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 4" | 150 psi | €48.97 | |
B | 5P910 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 150 psi | €1.71 | |
B | 5P909 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 8 " | 150 psi | €1.65 | |
B | 5P907 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 8 " | 150 psi | €1.52 | |
A | 2WJ75 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3" | 150 psi | €25.87 | |
B | 5P912 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1" | 150 psi | €3.39 | |
B | 5P915 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 150 psi | €8.28 | |
B | 5P914 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 150 psi | €6.01 | |
B | 5P913 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.25 " | 150 psi | €4.97 | |
B | 5P911 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 " | 150 psi | €2.27 | |
B | 5P908 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 4 " | 150 psi | €1.65 | |
C | 5PAT1 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 300 psi | €2.53 | |
C | 5PAT4 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1.25 " | 300 psi | €6.73 | |
C | 5PAT5 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 300 psi | €9.73 | |
C | 5PAT6 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 300 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5PAT3 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1" | 300 psi | €6.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları
- Kaynak Silindir Arabaları
- Mekanik Boru Bükücüler
- Acil Barınak Isıtıcıları ve Klimaları
- Kuş Ekranları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Parçaları
- Güç Makasları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- LITTLE GIANT Kaynaklı Derin Raf Sipariş Toplama Arabası
- MJ MAY Rulo Stok, 3 Feet X 18 İnç
- PETERSEN PRODUCTS 144 Serisi El Sıkı Fiş
- HOFFMAN Kablolu Teleskop Bağlantı Elemanlarında Yerleştirin
- THOMAS & BETTS LTXES05B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 13/16-12 Un
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 60 Zincir
- VESTIL Konsol Raf Kitleri