Z9101 | Düz Pul Kalın Siyah Oksit 3/4 İnç'e Uygun - Pk10 | 5ru65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9101 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6GFP 5RU65

APPROVED VENDOR Z9101 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 3/4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GFP Model: Z9101Çapraz Referans: 5RU65

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€21.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Dia İçinde.25 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Dış Çap.1.625 "
Rockwell SertliğiC40
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9101 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 3/4 İnç, 10PK
€21.60 / paket