Z9180-bev | Düz Pul Eğimli Çelik #10 - Pk25'e Uygun | 5ru89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits #10, 25PK | AE6GGQ 5RU89

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Düz Pul Eğimli Çelik Uyar #10, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GGQ Modeli: Z9180-BEVÇapraz Referans: 5RU89
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
€22.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
Dia İçinde.13 / 64 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1 / 2 "
Rockwell SertliğiB49
Kalınlık3 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9180-BEV Düz Pul Eğimli Çelik Uyar #10, 25PK
€22.13 / paket