Z9180-bev-ss | Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik #10'a Uygun, 5pk | 1jya9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9180-BEV-SS Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik #10, 5PK'ye Uygun | AA9ZBR 1JYA9

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik #10, 5PK'ye Uygun

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZBR Modeli: Z9180-BEV-SSÇapraz Referans: 1JYA9
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
€27.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğimli Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun#10
Dia İçinde.13 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1 / 2 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık3 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEğimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9180-BEV-SS Düz Pul Eğimli 18-8 Paslanmaz Çelik #10, 5PK'ye Uygun
€27.41 / paket