Z9207 | Düz Pul Kalın Siyah Oksit 7/8 İnç'e Uygun, 5pk | 5ry43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9207 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6HBQ 5RY43

APPROVED VENDOR Z9207 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 7/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HBQ Model: Z9207Çapraz Referans: 5RY43

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€52.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Kalın Pul
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 8 "
Dia İçinde.29 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Dış Çap.1.75 "
Rockwell SertliğiC40
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipEkstra Kalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9207 Düz Pul Kalın Siyah Oksit Uyar 7/8 İnç, 5PK
€52.88 / paket