Z9431ss | Düz Pul Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 In'e Uyuyor | 1jyg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z9431SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 5/8 In | AA9ZDR 1JYG1

APPROVED VENDOR Z9431SS Düz Yıkayıcı Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 In'e Uyar

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9ZDR Modeli: Z9431SSÇapraz Referans: 1JYG1
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
€25.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Pul
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.2.125 "
Rockwell SertliğiB70
Yuvası Genişliği21 / 32 "
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
Tipoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9431SS Düz Yıkayıcı Oluklu 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 In'e Uyar
€25.08 / Adet