Z9696ss | Çamurluk Yıkayıcı Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uyuyor | 1juz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9696SS Çamurluk Pul Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uygun | AA9YYF 1HUZ7

APPROVED VENDOR Z9696SS Çamurluk Yıkayıcı Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uyuyor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9YYF Modeli: Z9696SSÇapraz Referans: 1JUZ7
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
€63.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1"
Dia İçinde.1-1 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3.5 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık1 / 8 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9696SS Çamurluk Yıkayıcı Kalın 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uyuyor
€63.37 / Adet