Z9937ss | Havşa Pul 0.281 İç Çap X 1 1/2 İnç Dış Çap | 1jyh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9937SS Havşa Pul 0.281 İç Çap x 1 1/2 İnç Dış Çap | AA9ZED 1JYH3

APPROVED VENDOR Z9937SS Havşa Yıkayıcı 0.281 Id x 1 1/2 Inch Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZED Modeli: Z9937SSÇapraz Referans: 1JYH3
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
€44.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.5 "
Rockwell SertliğiB85 ila C95
Kalınlık9 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9937SS Havşa Yıkayıcı 0.281 Id x 1 1/2 Inch Od
€44.56 / Adet