Z9938 | Havşa Pul Çelik 1/4 In | 5ta66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9938 Havşa Pul Çelik 1/4 In | AE6JCL 5TA66

APPROVED VENDOR Z9938 Havşa Yıkayıcı Çelik 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JCL Model: Z9938Çapraz Referans: 5TA66
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
€20.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
BitişSiyah oksid
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.75 "
Rockwell SertliğiB84
Kalınlık9 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9938 Havşa Yıkayıcı Çelik 1/4 In
€20.30 / Adet