Z9939ss | Havşa Pul 0.281 Kimlik X 2 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik | 1jyh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z9939SS Havşa Pul 0.281 Id x 2 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik | AA9ZEF 1JYH5

APPROVED VENDOR Z9939SS Havşa Pul 0.281 Id x 2 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ZEF Modeli: Z9939SSÇapraz Referans: 1JYH5
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
€102.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.2"
Rockwell SertliğiB85 ila C95
Kalınlık9 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z9939SS Havşa Pul 0.281 Id x 2 İnç Dış Çap Paslanmaz Çelik
€102.44 / Adet