Za0106-ss32 | Ayrışma Turu 18-8 10-24 X 1 - Pk2 | 5ghl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0106-SS32 Standoff Round 18-8 10-24 X 1, 2PK | AE3VXL 5GHL9

APPROVED VENDOR ZA0106-SS32 Ayrılık Turu 18-8 10-24 X 1, 2PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE3VXL Modeli: ZA0106-SS32Çapraz Referans: 5GHL9
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
€44.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkGümüş
Bitişİngiliz US32
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu10-24
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Derinliği1"
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0106-SS32 Ayrılık Turu 18-8 10-24 X 1, 2PK
€44.76 / paket