Za0170-ss32d | Standoff Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2pk | 5gnp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0170-SS32D Standoff Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XGK 5GNP4

APPROVED VENDOR ZA0170-SS32D Ayırıcı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XGK Modeli: ZA0170-SS32DÇapraz Referans: 5GNP4
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
€79.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkGümüş
BitişSaten US32D
uzunluk1.5 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Derinliği1 / 2 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0170-SS32D Ayırıcı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€79.01 / paket