Za0190-ss32 | Standoff Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2pk | 5gnv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0190-SS32 Standoff Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XHP 5GNV9

APPROVED VENDOR ZA0190-SS32 Ayırıcı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XHP Modeli: ZA0190-SS32Çapraz Referans: 5GNV9
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
€58.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkGümüş
Bitişİngiliz US32
uzunluk1.5 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1"
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci80,000 psi
Konu Derinliği1 / 2 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0190-SS32 Ayırıcı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€58.24 / paket