Za0222-al28 | Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1/2 - Pk2 | 5gpf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0222-AL28 Standoff Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1/2, 2PK | AE3XMR 5GPF5

APPROVED VENDOR ZA0222-AL28 Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XMR Modeli: ZA0222-AL28Çapraz Referans: 5GPF5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkGümüş
BitişTemizle Eloksallı US28
uzunluk1 / 2 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1.5 "
Dia dışında. Hata payı+ 0.000 / -0.025 "
Vida Boyutu5 / 16-18
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci55,000 psi
Konu Derinliği1 / 2 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0222-AL28 Ayırıcı Yuvarlak Alüminyum 5/16-18 X 1/2, 2PK
€43.06 / paket