Za0246-ss32d | Standoff Şapkası Yuvarlak 18-8 5/8 X 7/16 - Pk2 | 5agw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0246-SS32D Ayırıcı Başlık Yuvarlak 18-8 5/8 X 7/16, 2PK | AE3ATC 5AGW7

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak 18-8 5/8 X 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ATC Modeli: ZA0246-SS32DÇapraz Referans: 5AGW7

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€58.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap5 / 8 "
BitişSaten US32D
Yükseklik7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0246-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak 18-8 5/8 X 7/16, 2PK
€58.24 / paket