Za0252-ss32d | Standoff Şapkası Yuvarlak 18-8 1 X 7/16 - Pk2 | 5agx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0252-SS32D Ayırıcı Başlık Yuvarlak 18-8 1 X 7/16, 2PK | AE3ATG 5AGX1

APPROVED VENDOR ZA0252-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak 18-8 1 X 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ATG Modeli: ZA0252-SS32DÇapraz Referans: 5AGX1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€75.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1"
BitişSaten US32D
Yükseklik7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0252-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak 18-8 1 X 7/16, 2PK
€75.56 / paket