Za0255-ss32d | Standoff Kapağı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 7/16, 2pk | 5agx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0255-SS32D Ayırıcı Başlık Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3ATJ 5AGX3

APPROVED VENDOR ZA0255-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ATJ Modeli: ZA0255-SS32DÇapraz Referans: 5AGX3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€84.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1.25 "
BitişSaten US32D
Yükseklik7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0255-SS32D Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 7/16, 2PK
€84.55 / paket