Za0256-ss32 | Standoff Kapağı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 1/2, 2pk | 5agw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0256-SS32 Standoff Kapağı Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3ARV 5AGW0

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ARV Modeli: ZA0256-SS32Çapraz Referans: 5AGW0

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€111.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1.25 "
Bitişİngiliz US32
Yükseklik1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Gerilme direnci80,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Paslanmaz Çelik 1 1/4 X 1/2, 2PK
€111.23 / paket