Za0260-al28 | Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 7/16 - Pk2 | 5agt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI ZA0260-AL28 Ayırıcı Başlık Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3AQQ 5AGT3

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 7/16, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AQQ Modeli: ZA0260-AL28Çapraz Referans: 5AGT3
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
€49.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkGümüş
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1.5 "
BitişTemizle Eloksallı US28
Yükseklik7 / 16 "
MalzemeAlüminyum
Gerilme direnci55,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 7/16, 2PK
€49.13 / paket