Za0261-alblk | Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 1/2 - Pk2 | 5agu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 1/2, 2PK | AE3ARG 5AGU8

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 1/2, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ARG Modeli: ZA0261-ALBLKÇapraz Referans: 5AGU8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€64.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff Kapak
RenkSiyah
Dia. Hoşgörü+ 0.000 / -0.025 "
Çap1.5 "
BitişSiyah Eloksal
Yükseklik1 / 2 "
MalzemeAlüminyum
Gerilme direnci55,000 psi
TipPanel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yükseklik Toleransı (+/- 0.010 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Ayırıcı Kapak Yuvarlak Alüminyum 1 1/2 X 1/2, 2PK
€64.25 / paket