Aqua-pure Ap-dws1000 | İçme Suyu Sistemi 1/4 İnç Npt | 5pr95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUA-PURE AP-DWS1000 İçme Suyu Sistemi 1/4 İnç Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 İçme Suyu Sistemi 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CBR Modeli: AP-DWS1000Çapraz Referans: 5PR95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€705.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. APDWS 80/90
RenkBeyaz
Bağlantısı1/4 "İtmeli Bağlantı
filtre MedyaKarbon Bloğu
Akış hızı0.6 dev / dak
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı2
Genel Derinlik3.25 "
Toplam yükseklik15.75 "
toplam Genişlik10.875 "
AzaltırKlor, Tat, Koku, Kir, Pas, Kurşun, Kist, VOC'ler ve MTBE
servis Ömrü625 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)55.37
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronRenkBağlantısıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikAzaltırfiltre MedyaÜcret
AQUA-PURE AP200 Su Filtresi | AC2YHC 2P075 AP2005Beyaz3/8 "İtmeli Bağlantı-9 13 / 16 "-Klor, Tat, Koku, Kir ve PasAktif kömür€258.97
AQUA-PURE AP101T Filtre Plastiği | AC2YMU 2P275 AP101T5Temizle3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Kir, Pas-€252.64
AQUA-PURE 3MFF100 Polipropilen Su Filtreleme Sistemi, 3/8 İnç, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Beyaz3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, Tat ve Koku, Kurşun, Kistler, VOC'nin Kir ve Pasını SeçinAktif kömür€415.22
AQUA-PURE AP11T Tüm Ev Filtresi | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Temizle3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek-€194.97
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF İçme Suyu Sistemi, 2 GPM, 0.5 Mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Kolay Kist-FF0.5Beyaz3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Tortu, Klor, Tat ve Koku, KistKarbon Bloğu€273.11
AQUA-PURE AP904 Su Filtreleme Sistemi 1 İnç Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Mavi1 "NPT5"5"5"Partikül, Pas, Klor Tadı, Koku ve TortuAktif kömür€888.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUA-PURE AP-DWS1000 İçme Suyu Sistemi 1/4 İnç Npt
€705.06 / Adet