Aqua-pure Ap200 | Filtre Suyu | 2p075 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUA-PURE AP200 Su Filtresi | AC2YHC 2P075

AQUA-PURE AP200 Filtre Suyu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YHC Model: AP200Çapraz Referans: 2P075
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
€233.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. AP217
RenkBeyaz
Bağlantısı3/8 "İtmeli Bağlantı
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı1.75 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiPlastik
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron5
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Toplam yükseklik9 13 / 16 "
AzaltırKlor, Tat, Koku, Kir ve Pas
servis Ömrü2000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronRenkBağlantısıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikAzaltırfiltre MedyaÜcret
AQUA-PURE AP101T Filtre Plastiği | AC2YMU 2P275 AP101T5Temizle3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Kir, Pas-€236.53
AQUA-PURE 3MFF100 Polipropilen Su Filtreleme Sistemi, 3/8 İnç, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF1000.5Beyaz3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Klor, Tat ve Koku, Kurşun, Kistler, VOC'nin Kir ve Pasını SeçinAktif kömür€415.22
AQUA-PURE AP11T Tüm Ev Filtresi | AC8LFQ 3BU37 AP11T5Temizle3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek-€175.97
AQUA-PURE AP-DWS1000 İçme Suyu Sistemi 1/4 İnç Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Beyaz1/4 "İtmeli Bağlantı3.25 "15.75 "10.875 "Klor, Tat, Koku, Kir, Pas, Kurşun, Kist, VOC'ler ve MTBEKarbon Bloğu€636.34
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF İçme Suyu Sistemi, 2 GPM, 0.5 Mikron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Kolay Kist-FF0.5Beyaz3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Tortu, Klor, Tat ve Koku, KistKarbon Bloğu€246.49
AQUA-PURE AP904 Su Filtreleme Sistemi 1 İnç Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Mavi1 "NPT5"5"5"Partikül, Pas, Klor Tadı, Koku ve TortuAktif kömür€801.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUA-PURE AP200 Filtre Suyu
€233.73 / Adet