Aquasol Aswt-2 | Suda Çözünür Bant 2 X 300 Feet | 18c570 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUASOL WELDING ASWT-2 Suda Çözünür Bant, Genişlik 2 İnç, Uzunluk 300 Feet | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 Suda Çözünür Bant, Genişlik 2 İnç, Uzunluk 300 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8DXV Modeli: ASWT-2Çapraz Referans: 18C570
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
€151.83 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Suda Çözünür Bant
uzunluk2 x 300 '
Malzemeyapışkan kaplı suda çözünür kağıt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu4823908600
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Aquasol ASWT-2 suda çözünür bant, boruyu kaynak yaparken helyum ve argon gibi soy gazları kaynak bölgesinde tutmak için mükemmel bir bariyer sağlar. Yiyecek & içecek, petrokimya ve nükleer endüstrilerde kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Aquasol ASWT-2 suda çözünür bant, suda kolay çözünmesi için odun hamuru ve sodyum karboksi metil selülozdan yapılmış %100 biyolojik olarak parçalanabilir bir bileşime sahiptir.
  • Bu suda çözünür bant, 450 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde odun hamuru ve sodyum karboksi metil selülozdan yapılmıştır.
  • Toksik olmayan ve güvenli bir ortam için sulu çözeltilerde çözündüğünde kalıntı bırakmaz.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • aquasol Suda Çözünür Kağıtlar: Kaynak yapılırken çevrenin kirlenmemesi için kaynak bölgesine yakın suda çözünür bant ile birlikte kullanılırlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • EPA
  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Bu suda çözünür bant nasıl kurulur?

A.

  • Kağıdı borunun iç çapına doğru iterek ve 90 derecelik bir açıyla katlayarak bir izlenim yazdırın.
  • Ölçünün çevresinde kabaca borunun çapının üçte biri kadar bir daire kesin.
  • Kağıdı yaklaşık 1 ila 2 inçlik parçalar halinde kesin.
  • Şimdi Aquasol suda çözünür bandı şeritler halinde kesin.
  • Yarık Aquasol suda çözünür kağıttan yapılmış barajı borunun içine yerleştirin.
  • Aquasol bant parçaları barajı sabitlemek için borunun tüm çevresi boyunca sabitlenecektir.

S. Aquasol ASWT-2 suda çözünür bant hangi tip kaynak için uygundur?

A. TIG kaynağı.

S. Bu suda çözünür bantla hangi boru malzemesi uyumludur?

A. Alüminyum.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
AQUASOL WELDING ASWT-1 Suda Çözünür Bant, Genişlik 1 İnç, Uzunluk 300 Feet | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '€81.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUASOL WELDING ASWT-2 Suda Çözünür Bant, Genişlik 2 İnç, Uzunluk 300 Feet
€151.83 / Adet