Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUATROL EMNİYET VANALARI 88E2-25 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/2 x 2 İnç 25 Psi | AC8XYU 3ERT5

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-25 Emniyet Tahliye Valfi 1-1 / 2 x 2 İnç 25 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XYU Modeli: 88E2-25Çapraz Referans: 3ERT5
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
€374.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı25 psi
Giriş Boyutu1.5 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik9.75 "
basınç Aralığı0 - 300 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Buhar Kapasitesi852 Lb./Saat.
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88A2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1/2 x 3/4 İnç 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88B2-15 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 x 1 İnç 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€224.36
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88C2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 İnç 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€248.67
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88D2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 x 1-1/2 İnç 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€337.94
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88E2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/2 x 2 İnç 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€374.47
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88F2-15 Emniyet Tahliye Vanası 2 x 2-1/2 İnç 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€571.66
AQUATROL EMNİYET VANALARI 88A2-25 Emniyet Tahliye Vanası 1/2 x 3/4 İnç 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-25 Emniyet Tahliye Valfi 1-1 / 2 x 2 İnç 25 Psi
€374.47 / Adet