GRAINGER 10349 Rackmount Kabinet 15U 100mm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine |
derinlik | 88 " |
Bitiş | Cilalı |
Yükseklik | 40 " |
Yük katsayısı | 2200 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Kat |
Raf Üniteleri | 15 |
genişlik | 568633 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 137.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 223.52 |
HS kodu | 8544429000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00