ARH 210100751525-10 Kanal Hortumu 0.75 İnç İç Çap x 25 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Kanal Hortumu |
Viraj Yarıçapı | 1.5 " |
Renk | Siyah / Gri |
Dia İçinde. | 1 / 16 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Maks. Basınç | 38 psi |
Kat Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -60 Derece ila 275 Derece F |
Güçlendirme | Polipropilen |
Vakum Değerlendirmesi | 29 "Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 4009110000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210101001525-10 | 2.3 " | 1" | 25ft. | 34 psi | 29 "Hg | €100.41 | |
210101251525-10 | 2.5 " | 1.25 " | 25ft. | 28 psi | 29 "Hg | €118.90 | |
210101501525-10 | 2.8 " | 1.5 " | 25ft. | 23 psi | 29 "Hg | €127.59 | |
210101751525-10 | 3" | 1.75 " | 25ft. | 18 psi | 29 "Hg | €141.40 | |
210102001525-10 | 3.3 " | 2" | 25ft. | 17 psi | 29 "Hg | €169.33 | |
210102501525-10 | 3.8 " | 2.5 " | 25ft. | 16 psi | 24 "Hg | €211.46 | |
210103001525-10 | 5" | 3" | 25ft. | 14 psi | 19 "Hg | €268.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00