Arh 210101001525-10 | Kanal Hortumu 1 İnç Kimlik X 25 Feet | 3ayc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARH 210101001525-10 Kanal Hortumu 1 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMQ 3AYC9

ARH 210101001525-10 Kanal Hortumu 1 İnç İç Çap x 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KMQ Model: 210101001525-10Çapraz Referans: 3AYC9
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
€100.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Kanal Hortumu
Viraj Yarıçapı2.3 "
RenkSiyah / Gri
Dia İçinde.1"
uzunluk25ft.
MalzemeTermoplastik Kauçuk
Maks. Basınç34 psi
Kat Sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-60 Derece ila 275 Derece F
GüçlendirmePolipropilen
Vakum Değerlendirmesi29 "Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu4009410000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçVakum DeğerlendirmesiÜcret
ARH 210100751525-10 Kanal Hortumu 0.75 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
TEKLİF TALEBİ
ARH 210101251525-10 Kanal Hortumu 1.25 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg€118.90
ARH 210101501525-10 Kanal Hortumu 1.5 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg€127.59
ARH 210101751525-10 Kanal Hortumu 1.75 İnç Id x 25 Feet | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg€141.40
ARH 210102001525-10 Kanal Hortumu 2 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg€169.33
ARH 210102501525-10 Kanal Hortumu 2.5 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg€211.46
ARH 210103001525-10 Kanal Hortumu 3 İnç Kimlik x 25 Feet | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg€268.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARH 210101001525-10 Kanal Hortumu 1 İnç İç Çap x 25 Feet
€100.41 / Adet