ARLINGTON INDUSTRIES 8401 Kablo Konnektörü, 0.86 x 0.876 İnç Boyut, 100Pk, Çinko
Madde: BK3CJU
Model: 8401
€1.37 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo konektörü |
Kablo Aralığı | 0.225 - 0.610 |
Renk | Gümüş |
Durdurma Çapı | 0.375 |
Yükseklik | 0.86 " |
Malzeme | çinko |
Ticaret boyutu | 1 / 2 " |
genişlik | 0.876 " |
PLATFORM | Model | Tel Boyutu | Kablo Aralığı | Renk | Durdurma Çapı | Yükseklik | Malzeme | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838A | - | - | Gümüş | - | 1.772 " | çinko | 3 / 8 " | 1.605 " | €4.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
380ST | - | 0.405 - 0.612 | Gümüş | - | 1.284 " | çinko | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
3838ST | - | 0.405 - 0.612 | Gümüş | - | 1.772 " | çinko | 3 / 8 " | 1.605 " | €3.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
380AST | - | 0.405 - 0.612 | Gümüş | - | 1.41 " | çinko | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
38 RAST | - | 14/2 Ve 12/2 Topraklı & Topraksız, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | Gümüş | - | 1.39 " | çinko | 1 / 2 " | 1" | €1.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
38 | - | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | Gümüş | - | 1.78 " | - | 1 / 2 " | 1.046 " | €3.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
38A | - | 0.405 - 0.612 | Gümüş | - | 1.41 " | çinko | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00