ARLINGTON INDUSTRIES DBVMA1C Enclosure Box, 9.058 x 7.012 Inch Size, Plastic
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli kutu |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 9.058 " |
Malzeme | UV Korumalı Plastik |
Ticaret boyutu | 1 hızlı |
genişlik | 7.012 " |
PLATFORM | Model | Renk | Kübik inç | Yükseklik | Malzeme | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBHB1W | Beyaz | - | 4.934 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 7.186 " | €35.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHB1BRC | Kahverengi | - | 4.934 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 7.186 " | €35.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHB1BR | Kahverengi | - | 4.934 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 7.186 " | €35.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHB1C | Beyaz | - | 4.934 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 7.186 " | €35.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHM1C | Beyaz | - | 7.012 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 9.058 " | €27.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHR131C | Beyaz | - | 7.188 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 4.937 " | €40.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
DBHR141C | Beyaz | - | 7.188 " | UV Korumalı Plastik | 1 hızlı | 4.937 " | €40.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00