ARLINGTON INDUSTRIES FLBC4580NL Gelen Kutusu Kapak Takımı, 5.625 x 5.625 İnç Boyutu, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kat Kutusu Aktivasyon Kiti |
Renk | Nikel |
Yükseklik | 5.625 " |
Malzeme | Nikel kaplamalı pirinç |
beden | 4.5" Çaplı Beton Sandık |
Ticaret boyutu | 1-Gang w / Düşük Voltaj |
genişlik | 5.62 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC4560DMB | Pirinç | 6.156 " | - | 6.437 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC4580MB | Pirinç | 5.625 " | Pirinç Kaplama | 5.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00