ARLINGTON INDUSTRIES FLBC8530BR Zemin Kutusu Çerçeve Kiti, 6.094 x 13.546 İnç Boyut, Plastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kat Kutusu Kapak Plakası |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 6.094 " |
Malzeme | Plastik |
Ticaret boyutu | 3 hızlı |
genişlik | 13.546 " |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8510BL | - | 4.26 " | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510BR | - | 4.26 " | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8520BR | - | 6.094 " | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510GY | - | 4.26 " | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510LA | - | 4.26 " | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8520BL | - | 6.094 " | 2 hızlı | 9.288 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FLBC8510CA | - | 4.26 " | 1 hızlı | 3.26 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00