ARLINGTON INDUSTRIES SG50 Konnektör, Sele Tipi, 1.48 x 1.277 İnç Boyut, 50Pk, Çinko
Madde: BK3ELR
Model: SG50
€1.89 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo konektörü |
Kablo Aralığı | 0.710 - 0.910 |
Renk | Gümüş |
Durdurma Çapı | 0.62 |
Yükseklik | 1.48 " |
Malzeme | çinko |
Ticaret boyutu | 1 / 2 " |
genişlik | 1.277 " |
PLATFORM | Model | Kablo Aralığı | Durdurma Çapı | Yükseklik | Ticaret boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15A | 0.460 - 0.585 | X 0.340 0.430 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | €1.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
L16 | 0.405 - 0.650 | X 0.400 0.580 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | €1.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
SON | 0.460 - 0.585 | X 0.340 0.430 | 1.096 " | 3 / 8 " | 1.096 " | €1.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
L160 | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | €1.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
L17 | 0.630 - 0.890 | 0.62 | 1.424 " | 1 / 2 " | 1.424 " | €2.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
L160ST | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | €1.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
L18 | 0.820 - 1.040 | 0.818 | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €5.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00