Armor Coat Ust235817 | Altıgen Kapak Vidası, Sınıf 8, 1/2-13 X 2-1/4 Boyut, 10pk | 5djx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235817 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 1/2-13 X 2-1/4 Boyut, 10Pk | AE3HXY 5DJX4

ARMOR COAT UST235817 Altıgen Kapaklı Vida, Sınıf 8, 1/2-13 X 2-1 / 4 Boyut, 10'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3HXY Modeli: UST235817Çapraz Referans: 5DJX4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€21.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişZırh Ceketi
sınıf8
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235817 Altıgen Kapaklı Vida, Sınıf 8, 1/2-13 X 2-1 / 4 Boyut, 10'li
€21.91 / paket