Armored Textiles G55h15f50n | Wildland Yangın Hortumu Beyaz Çapı 1-1/2 İnç | 11c284 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZIRHLI TEKSTİL G55H15F50N Wildland Yangın Hortumu Beyaz Çap 1-1/2 İnç | AA2UPN 11C284

ARMORED TEXTILES G55H15F50N Wildland Yangın Hortumu Beyaz Çap 1-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2UPN Modeli: G55H15F50NÇapraz Referans: 11C284
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
€157.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wildland Yangın Hortumu
Patlama basıncı900 psi
RenkBeyaz
Kaplin Haznesi Boyutu1-1 / 2 "
Bağlantı MalzemesiAlüminyum
Hortum İç Çapı.1.5 "
Hortum uzunluğu50ft.
Hortum TipiTek Ceket
Ceket malzemesiPolyester
Astar MalzemesiPoliüretan
Test Basıncı600 psi
Konu TürüNH
çalışma Basıncı300 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)50.55
Gemi uzunluğu (cm)49.28
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu5909002000
Menşe ÜlkesiAR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuKonu TürüÜcret
ZIRHLI TEKSTİL G55H15F100N Wildland Yangın Hortumu Çap 1-1/2 İnç Beyaz | AA2UPM 11C283 G55H15F100N1.5 "100ft.NH€262.43
ZIRHLI TEKSTİL G55H1F100N Wildland Yangın Hortumu 100 Feet Uzunluk Sgle Jcket | AA2UPP 11C285 G55H1F100N1"100ft.NST€193.15
ZIRHLI TEKSTİL G55H1F50N Wildland Yangın Hortumu Çapı 1 İnç 50 Feet Beyaz | AA2UPQ 11C286 G55H1F50N1"50ft.NH€114.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMORED TEXTILES G55H15F50N Wildland Yangın Hortumu Beyaz Çap 1-1/2 İnç
€157.43 / Adet