KERN VE SOHN FOB-NL Serisi Tezgah Üstü Teraziler
stil | Model | Tartım Yüzey Genişliği | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Birimler | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FOB 3K-4NL | 248 mm | X 295 260 95 mm x | 95 mm | 260 mm | +/- 0.6 g | 248 x 198 mm | g, lb | 198 mm | €396.90 | |
B | FOB 10K-3NL | 252 mm | X 285 255 90 mm x | 90 mm | 255 mm | +/-3, 6g | 252 x 200 mm | g, lb, oz. | 200 mm | €354.80 | |
C | FOB 7K-4NL | 252 mm | X 285 255 90 mm x | 90 mm | 255 mm | +/-1.5, 3g | 252 x 200 mm | g, lb, oz. | 200 mm | €354.80 | |
D | FOB 30K-3NL | 252 mm | X 285 255 90 mm x | 90 mm | 255 mm | +/-6, 15g | 252 x 200 mm | g, lb, oz. | 200 mm | €354.80 |
FOB-NL Serisi Tezgah Üstü Teraziler
KERN & SOHN FOB-NL Serisi tezgah terazileri, doğru ve güvenilir tartımın gerekli olduğu endüstriyel ve ticari ortamlarda kullanılır. Bu tezgah üstü teraziler, depolar, üretim tesisleri, laboratuvarlar ve nakliye departmanları için nesne ve malzemelerin tartılmasına yönelik çok yönlü bir çözüm sunar. Hassas ölçüm yetenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bu FOB-NL Serisi tezgah üstü teraziler, envanter yönetimi, kalite kontrol ve nakliye süreçlerinde verimlilik sağlar. Okumaları g / lb / oz cinsinden hassas bir şekilde görüntülemek için bir LCD ekrana sahiptirler. Bu ünitelere elektrik sağlamak için bir güç adaptörüyle birlikte gelirler. Bu tezgah terazileri, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için paslanmaz çelik bir tartım plakasına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hizalama Araçları
- Silindir Montaj Donanımı
- Zımpara Süngerleri
- İskele Aşamaları
- Başlangıç Kontrol Kiti
- Dağıtım Ekipmanları
- Otomotiv Dış
- balastlar
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Macunlar
- KEO Havşa, Kobalt, 1 Flüt, 100 Derece Dahil Açı
- LOC-LINE T Montaj 1/4 İnç
- CROWN Yorgunluk Önleyici Paspas
- 3M Kombine Kartuş/Filtre
- EATON Selenyum Doğrultucular
- MAXI-LIFT HD Stax Elevatör Kovaları
- INGERSOLL-RAND Yardımcılar
- CONDOR 3 Parça Çıkarılabilir Başlıklı Yağmurluk, PVC, 4 mil Kalın, Sarı
- TRI-ARC U-Design Tırtıklı Destekli Konsol Merdivenler, 40 İnç Konsol