Aro 104104-c02 | Valf Kontrolü 1/4 İnç Npt | 4ke12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 104104-C02 Valf Kontrolü 1/4 İnç Npt | AD8GMB 4KE12

ARO 104104-C02 Valf Kontrolü 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GMB Modeli: 104104-C02Çapraz Referans: 4KE12
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
€69.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
VücutPanel Montajı İçin Dişli
CFM28
Yükseklik1 11 / 32 "
Gövde MalzemesiBileşik
Giriş Portu1 / 4 "NPT
uzunluk1 29 / 32 "
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
İşletme basıncı200 psi
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Boru Bağlantı Noktası Ek Parçaları (Çinko Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
ARO 104104-C01 Valf Kontrolü 1/8 İnç Npt | AD8GMA 4KE10 104104-C01181 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€57.28
ARO 104104-C03 Valf Kontrolü 3/8 İnç Npt | AD8GMC 4KE14 104104-C03581 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€78.46
ARO 104104-C04 Valf Kontrolü 1/2 İnç Npt | AD8GMD 4KE16 104104-C04901 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€97.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 104104-C02 Valf Kontrolü 1/4 İnç Npt
€69.18 / Adet