VESTIL ACP-2136-20 Kanal Taşıyıcı, 2000 lb., 21 x 36 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Boyutu | 5 "2 x" |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 10 5 / 8 " |
derinlik | 36 " |
Yükseklik | 10.63 " |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Alüminyum |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-acp-2136-20.pdf |
beden | 21 "36 x" |
UPC | 691215000758 |
genişlik | 21 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | beden | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | genişlik | Tekerlek Boyutu | Güverte Yüksekliği | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-2436-20 | 24 "36 x" | 2000 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 24 " | 5 "2 x" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | €433.75 | ||
ACP-2442-20 | 24 "42 x" | 2000 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 24 " | 5 "2 x" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | €449.40 | ||
ACP-4042-20 | 40 "42 x" | 2000 lbs. | Çelik üzerinde Poli | 40 " | 5 "2 x" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | €551.08 | ||
ACP-1824-9 | 18 "24 x" | 900 lbs. | Sert Kauçuk | 18 " | 3 "x 1 1 / 4" | 6" | 24 " | 6" | €224.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
ACP-2130-9 | 21 "30 x" | 900 lbs. | Sert Kauçuk | 21 " | 3 "x 1 1 / 4" | 6" | 30 " | 6" | €233.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00