Aro 104392-4 | Kilitleme Valfi 1/2 İnç 219 Cfm 250 Psi | 4pju6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 104392-4 Kilitleme Valfi 1/2 İnç 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6

ARO 104392-4 Kilitleme Valfı 1/2 İnç 219 Cfm 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CTG Model: 104392-4Çapraz Referans: 4PJU6
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
€196.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kilitleme Valfi
RenkSiyah
Yükseklik2.67 "
Maks. akışCFM 219
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 F
NPT1 / 2 "
TipModüler
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hacim Egzoz Katsayısı (6.12)
  • İleri Hacim Katsayısı (0.95)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMaks. akışNPTgenişlikÜcret
ARO 104390-2 Kilitleme Valfi 1/4 İnç 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "Cfm 611 / 4 "1.81 "€119.83
ARO 104391-2 Kilitleme Valfi 1/4 İnç 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "Cfm 951 / 4 "2.2 "€162.93
ARO 104391-3 Kilitleme Valfi 3/8 İnç 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "Cfm 953 / 8 "2.2 "€181.90
ARO 104392-3 Kilitleme Valfi 3/8 İnç 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "CFM 2193 / 8 "2.75 "€160.35
ARO 104393-5 Kilitleme Valfi 3/4 İnç 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "CFM 4713 / 4 "3.54 "€290.31
ARO 104393-6 Kilitleme Valfi 1 İnç 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "CFM 4711"3.54 "€290.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 104392-4 Kilitleme Valfı 1/2 İnç 219 Cfm 250 Psi
€196.84 / Adet