Aro 116218-33 | Bobin Solenoidi 120 Vac | 4hn39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 116218-33 Bobin Solenoidi 120 Vac | AD8ADZ 4HN39

ARO 116218-33 Bobin Solenoidi 120 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ADZ Model: 116218-33Çapraz Referans: 4HN39
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
€47.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
SınıfF
Görev Döngüsü100
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 311
UPC993281242392
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
ARO 119690-33 Bobin Solenoidi 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC€57.51
ARO 119690-38 Bobin Solenoidi 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76 119690-3812 VDC / 24 VAC€54.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 116218-33 Bobin Solenoidi 120 Vac
€47.01 / Adet