Aro 119690-38 | Bobin Solenoidi 12 Vdc/ 24 Vac | 4kp76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 119690-38 Bobin Solenoidi 12 Vdc / 24 Vac | AD8KAP 4KP76

ARO 119690-38 Bobin Solenoidi 12 Vdc/ 24 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KAP Model: 119690-38Çapraz Referans: 4KP76
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
€54.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
SınıfF
Görev Döngüsü100
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 311
UPC993281049137
Gerilim12 VDC / 24 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiBE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
ARO 116218-33 Bobin Solenoidi 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC€47.01
ARO 119690-33 Bobin Solenoidi 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC€57.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 119690-38 Bobin Solenoidi 12 Vdc/ 24 Vac
€54.68 / Adet