Aro 119308-250 | Silindir Portu Akış Kontrolü 1/4 Mnpt X Fnpt | 2cdp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 119308-250 Silindir Portu Akış Kontrolü 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6

ARO 119308-250 Silindir Bağlantı Noktası Akış Kontrolü 1/4 MNPT x FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DRC Model: 119308-250Çapraz Referans: 2CDP6
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
€73.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindir Portu Akış Kontrol Vanası
Ayartırtıklı
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
BağlantısıMnpt x fnpt
akışDışarı
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı15 - 150 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil-32 Derece ila 158 Derece F
UPC993279372124

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ARO 119310-125 Silindir Portlu Akış Kontrolü 1/4 Tüp 1/8 | AB9DRD 2CDP9 119310-125MNPT x Tüp1 / 8 "1 / 4 "€67.57
ARO 119310-375 Silindir Portu Akış Kontrolü 3/8 MNPT x Tüp | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x Tüp3 / 8 "3 / 8 "€98.31
ARO 119309-250 Silindir Portu Akış Kontrolü 1/4 MNPT x Tüp | AB9TVB 2F861 119309-250MNPT x Tüp1 / 4 "1 / 4 "€70.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 119308-250 Silindir Bağlantı Noktası Akış Kontrolü 1/4 MNPT x FNPT
€73.12 / Adet