Aro 203-c | Valf Limiti 1/8 In | 2f895 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 203-C Valf Sınırı 1/8 In | AB9TVE 2F895

ARO 203-C Valf Sınırı 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TVE Modeli: 203-CÇapraz Referans: 2F895
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
€96.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşMakaralı Kol / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
CFM7.5
Hacim Katsayısı0.2
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik1 49 / 64 "
Uzunluk2 27 / 64 "
toplam Genişlik11 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıBağlantısıÜcret
ARO 461-2 Manuel Hava Valfi Avuç İçi Düğmesi 5/32 Hortum | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Düğme / YayBileşik5 / 32 "-25 Derece ila 200 Derece F7.50.2Tüp€190.71
ARO 223-C Valf Geçiş 1/8 In | AB9TVH 2F905 223-Cı11 / 16 "Geçiş / Manuel-1 / 8 "32 Derece ila 160 Derece F7.50.2NPT€109.37
ARO E252HS Valf Kılavuzu 1/4 inç | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Düğme / Yay-1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7NPT€334.58
ARO E252LM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Kol / Manuel-1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7NPT€286.22
ARO M252HS-10 Valf Pnömatik | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Düğme / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 160 Derece F260.7NPT€135.88
ARO M252HS-15 Valf Pnömatik | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Tetikli Düğme / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 160 Derece F260.7NPT€119.66
ARO M252HS-11 Valf Pnömatik | AD2CWV 3NA89 M252HS-111 35 / 64 "Korumalı Düğme / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 160 Derece F260.7NPT€114.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 203-C Valf Sınırı 1/8 In
€96.48 / Adet