Aro 402-a | Valf Limiti 1/8 In | 2f923 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 402-A Valf Sınırı 1/8 In | AB9TVK 2F923

ARO 402-A Valf Sınırı 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TVK Modeli: 402-AÇapraz Referans: 2F923
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
€252.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Valfi
Aktüatör / DönüşSaat yönünde ve Saat yönünün tersine / Yay
VücutBileşik
CFM7.5
Hacim Katsayısı0.2
Yükseklik3 27 / 32 "
uzunluk1.75 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma150
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)32 için 160
Min. basınç30 PSI
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı3
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 NPT
KullanımlarKonum Algılama için
genişlik2 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Normalde Geçen, Geçmeyen veya Çok Amaçlı Tesisatlı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 402-A Valf Sınırı 1/8 In
€252.79 / Adet