DAYTON Döner Çeneli Freze Makinesi Mengenesi
stil | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF8 | 4" | 4" | 4.6 " | 13.62 " | 1-7 / 16 " | €678.96 | |
A | 4CPF9 | 6" | 6" | 5.87 " | 18.47 " | 1-27 / 32 " | €1,332.63 |
Döner Çeneli Freze Makinesi Mengenesi
Dayton döner çeneli freze makinesi mengeneleri, iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için bir freze makinesi mengenesine monte edilmiştir. Sabit çenelere ve çeşitli çene seçeneklerine sahip dört yüze sahiptirler. Bu mengeneler ihtiyaca göre rahatça döndürülebilir ve ayarlanabilir. Sıkı kenetleme için bir tutma yuvasına ve operasyon sırasında kolay ayarlama için 360 derece dönebilen bir tabana sahiptirler. 4 ve 6 inç çene genişliklerinde mevcut olan bu döner çeneli freze makinesi mengeneleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Benzinli Motorlar
- Gladyeller
- Kablo Koruyucular
- Yedek Etiketler
- Alüminyum Folyo Ruloları
- Egzoz fanları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Süreç İzleme
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Yağlar
- GRAINGER SS Bar Grating, Tırtıklı Yüzey
- MR. CHAIN Destek Med Görevi
- DEWALT Bi-Metal Delik Testereleri
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TİPİ II Çerçeve Serisi, Yedek Çerçeveler
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, JIS Soket, FKM, Metrik
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Fitting Tee, Fipt x Fipt x Fipt
- 80/20 10 Serisi 1010 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- MARADYNE soğutma Fanları
- BUSSMANN BCM Sınıf CC Tamamlayıcı Yüksük Sigorta Blokları, Kutu Pabucu Terminali
- WEG UMBW-Serisi Devre Korumaları