Aro 5040-10 Kol Kontrol Vanası, Buna-n | 2f951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 5040-10 Manuel Hava Kontrol Vanası, 1/8 İnç, 2 Pozisyonlu, 4 Yollu, 150 psi | AB9TVM 2F951

ARO 5040-10 Manuel Hava Kontrol Valfi, 1/8 İnç, 2 Konumlu, 4 Yollu, 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TVM Model: 5040-10Çapraz Referans: 2F951

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€236.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Manuel
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
CFM16
Hacim Katsayısı0.4
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Toplam yükseklik3 13 / 16 "
Uzunluk3 15 / 32 "
toplam Genişlik1.5 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • ARO 5040-10 50 Serisi hava kontrol valfi, manuel veya mekanik valf çalışması gerektiren düşük ila orta akış uygulamaları için idealdir
  • Eloksallı alüminyum yapı, üstün dayanıklılık ve daha hafif ağırlık sunar
  • Yağ yakıtı ve diğer aşındırıcı kimyasallara karşı direnç için Buna-N contalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşHava Valfi TipiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim Katsayısı+Ücret
ARO 214-C Valf Sınırı 1/8 İnç | AB9TVG 2F903 214-Cı11 / 16 "Piston / Yay3 Yollu, 2 Konumlu1 / 8 "32 Derece ila 160 Derece F7.50.2Manuel Hava Kontrol Vanası€119.96
ARO E212LM Valf Kılavuzu 4 Yollu | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Kol / Manuel4 Yollu, 2 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€332.63
ARO E252HM Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Düğme / Manuel3 Yollu, 2 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€307.66
ARO E252LS Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Kol / Yay3 Yollu, 2 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€257.34
ARO E312LS Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Kol / Yay4 Yollu, 3 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€483.28
ARO 20965-1 Pedal Koruması | CN8VTU 2F899 20965-1-------Bekçi€304.08
ARO M252TM Manuel Hava Kontrol Valfi, 1/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, NPT, Ayak Pedalı/Manuel, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252™-------Manuel Hava Kontrol Vanası€362.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 5040-10 Manuel Hava Kontrol Valfi, 1/8 İnç, 2 Konumlu, 4 Yollu, 150 psi
€236.51 / Adet