Aro E252hm | Valf Kılavuzu 1/4 İnç | 2g527 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO E252HM Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XLX 2G527

ARO E252HM Valf Kılavuzu 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XLX Modeli: E252HMÇapraz Referans: 2G527
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
€307.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDüğme / Manuel
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
CFM26
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk4 15 / 32 "
toplam Genişlik1.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşHava Valfi TipiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim Katsayısı+Ücret
ARO 214-C Valf Sınırı 1/8 İnç | AB9TVG 2F903 214-Cı11 / 16 "Piston / Yay3 Yollu, 2 Konumlu1 / 8 "32 Derece ila 160 Derece F7.50.2Manuel Hava Kontrol Vanası€119.96
ARO 5040-10 Manuel Hava Kontrol Vanası, 1/8 İnç, 2 Pozisyonlu, 4 Yollu, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Kol / Manuel4 Yollu, 2 Konumlu1 / 8 "-10 Derece ila 180 Derece F160.4Manuel Hava Kontrol Vanası€236.51
ARO E212LM Valf Kılavuzu 4 Yollu | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Kol / Manuel4 Yollu, 2 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€332.63
ARO E252LS Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Kol / Yay3 Yollu, 2 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€257.34
ARO E312LS Valf Kılavuzu 1/4 İnç | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Kol / Yay4 Yollu, 3 Konumlu1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7Manuel Hava Kontrol Vanası€483.28
ARO 20965-1 Pedal Koruması | CN8VTU 2F899 20965-1-------Bekçi€304.08
ARO M252TM Manuel Hava Kontrol Valfi, 1/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, NPT, Ayak Pedalı/Manuel, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252™-------Manuel Hava Kontrol Vanası€362.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO E252HM Valf Kılavuzu 1/4 İnç
€307.66 / Adet